bitstrong
スマホホルダー1/4インチねじ対応
U字型タイプの三脚用スマホホルダーです。
1/4インチネジ(メス)対応で、三脚や自撮り棒への取付が可能です。
55mm~85mmの間で長さ調節が可能。
用途
スマホを三脚につなげる際、通常スマホには三脚用のネジ穴が無いのでホルダーを使用する事で対応します。
仕様
Model名:D013
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
13
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
28×52×84
耐荷重(kg)
1
最大伸長(mm)
85
伸長(mm)
最小:55
内容量
1個
注意
※三脚や自撮り棒は付属しておりません。予めご了承ください。
※メーカーではミニ三脚製品とのセット品も販売しています。
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934427
BS-KALIHOLD-D013
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください