bitstrong
ポールクランプブラケット 1/4インチネジ Cクランプ
1/4インチネジ部を備えたC型クランプ。・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。
雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途
カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
180
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
41×78×98
耐荷重(kg)
1
モデル
J007
内容量
1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※カメラと三脚を取り付ける際にはネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934330
BS-KALICLMP-J007
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください