曜日別特売

コンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ

コンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ - bitstrongコンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ - bitstrongコンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ - bitstrongコンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ - bitstrongコンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ - bitstrongコンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ - bitstrong

折り畳みコンパクトミニ三脚 1/4インチネジABS樹脂
軽量(約30g)なので、外出時でも楽々
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース

用途
折り畳み式で小さく、軽量で携帯収納に便利です。
アウトドア、旅行、レジャー、イベント、出張、ビジネス、外出、現場作業、学校行事などにおける三脚が必要な状況で簡単に対応ができます。
材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)30外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×81耐荷重(kg)1最大伸長(mm)80モデルA009内容量1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934366BS-KALICLMP-A009
450
449
494(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする