曜日別特売

LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) - アイリスオーヤマ

発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。

取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939397CEA6D-7.02233006畳
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64939406CEA8D-7.02640008畳
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
64939415CEA12D-7.034520012畳
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする