テレビ台

テレビ台 - アイリスオーヤマテレビ台 - アイリスオーヤマテレビ台 - アイリスオーヤマテレビ台 - アイリスオーヤマテレビ台 - アイリスオーヤマテレビ台 - アイリスオーヤマテレビ台 - アイリスオーヤマテレビ台 - アイリスオーヤマ

3サイズから選べるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。
AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。
幅75cm:32V型まで
幅100cm:40V型まで
幅120cm:50V型まで
お客様組み立てとなります。

材質【パイプ部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル/ブラック高さ(mm)【棚板下から床まで】70 / 【天板下から棚板まで】182内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
耐荷重(kg)
天板耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938889HAB-75036型TVまで対応5700【板版】518750×297×300
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64938898HAB-120050型TVまで対応9250【板版】10301200×297×300
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする