曜日別特売

三つ折りポケットコイルマットレス 11cm

三つ折りポケットコイルマットレス 11cm - アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 11cm - アイリスオーヤマ

立て掛けて陰干しできるので、ダニやカビの発生を防げて衛生的。折り畳んで収納時もコンパクトに。
負担が大きい腰部は太いコイルを使用し、沈み込みを軽減。側面はメッシュ生地のため、熱を逃がし、夏場でも快適です。
糸の凹凸や陰影が上品さを生み出すジャカード生地。ポケットコイルの上にはウレタンクッションを使用。コイル感を感じにくく、体との接触部分はリッチな感触です。
直敷き使用で来客時にもご利用いただけます。

材質ポリエステル100%ホワイト質量(g)18350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939205PMTS11HR-3S
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする