LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム

LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム - オーム電機

コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できる
クリップではさんでも、机などに置いても使える
3段階調光
スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
USB電源(ACアダプター別売)
照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)
全光束…約200ルーメン(100%点灯時)

付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)内容量1個
取扱説明書:(1.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235077LTC-LC16R-W
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする