六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット

六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット - ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット - ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット - ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット - ビックツール
(1件のレビュー)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。
ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。
特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。
食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。
ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)

用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8内容量1セット
注意
※保護具等を使用し、安全な状態でご使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652361006GKS-8PB
12,250
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65236100
2026-03-14
用途: ステンレス製プレート等金具のDIY取付、加工
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちのドリルの切れが甘くなって来たのと、長年使って来たケースがボロくなって来たので、一挙両得のつもりで購入。
まず、BOX月光ドリルはステンレス用もよく切れると感心しました。サイズは5mm迄の細めのセットで、ケースにはまだまだ空きホルダーが多数あるので、今後太めサイズを買い足して行こうと思っています。
ケースは、ロング、スタンダード、ショートの各ドリル用のスペースを想定してホルダーが作られているようで、今後バリエーションを増やす楽しみもありそう。ホルダーは6角専用とのことで、両用だったらなお良かったです。また、使い始めの馴染みの出ていない段階ですが、ドリル脱着に結構力が必要で、もっと軽く脱着できると良い。さらに、ドリル寸法の表示ラベルなど貼るスペースがあると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする