PAW-42/43用替刃 V刃タイプ

PAW-42/43用替刃 V刃タイプ - エンジニア

オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。
PAW-42/43用の替え刃です。
摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。

用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。
※テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65236267PAW-43S
1,350
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする