エンジニア
PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ
オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。
PAW-42/43用の替え刃です。
摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
用途
電線、フラットケーブルのストリップに。
材質
刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック
寸法(mm)
39×23×18.5
質量(g)
8
適合サイズ
AWG30~10
適合サイズ(mm
2
)
0.05~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。
※テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65236258
PAW-42S
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表