曜日別特売

【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色)

【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) - 東芝

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。

仕様【調光】約5~100%質量(kg)梱包込み1.32品番【リモコン】NLER005LC平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2700~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)125直径×高さ(mm)340×90調光範囲【LED常夜灯】6段階内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65236870NLEH06052E-LC3200(6畳センター値)~6
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
65236879NLEH08052E-LC3800(8畳センター値)~8
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
65236888NLEH06053E-LC3200(6畳センター値)~6
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
65236897NLEH08053E-LC3800(8畳センター値)~8
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする