曜日別特売

【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色)

【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) - 東芝

透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。

仕様【調色】約5~100%質量(kg)梱包込み2.97品番【リモコン】NLER001-LC平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2700~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)140直径×高さ(mm)511×113調光範囲【LED常夜灯】6段階内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65236915NLEH06057E-LC~6
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
65236931NLEH08057E-LC~8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
65236940NLEH10057E-LC~10
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
65236949NLEH12057E-LC~12
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする