スワン電器
LED洋風ペンダントライト
使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
質量(kg)
1.2
スイッチ
引きひもスイッチ
平均演色評価数
Ra82
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
直径×高さ(mm)
450×110
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65236958
PE-1011CL-HK
25
108
2700
~4.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65236967
PE-1010CL-HK
31
106
3300
~6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください