Veriella
エプロン
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。前結びリボンとマカロンカラーのWラインが可愛く華やかさを演出してくれる遊び心のあるエプロン。
仕様
両サイドポケット、前リボン、バック
サイズ
フリー
着丈(cm)
82(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65240415
LDLマカロンエプロン
バニラ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240431
LDLマカロンエプロン
ピーチ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240440
LDLマカロンエプロン
ミント
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240449
LDLマカロンエプロン
オールブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください