エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriella

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。胸当て部分とポケットの刺繍レースがポイントで黒レースが大人っぽくエレガントなエプロン。ベースカラーとレースの組み合わせで印象が変わるのでお好みのイメージでお選びいただけます。

仕様両サイドポケット、前リボン、バッククロス、ボタン2段階調整サイズフリー着丈(cm)87(フリー)機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240458LDLレースラインエプロン(黒)クリーム×ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240467LDLレースラインエプロン(黒)ピンク×ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240476LDLレースラインエプロン(黒)ブラック×ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする