エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriella

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。両脇を紐で結ぶデザインで、体型を問わずお好みのサイズ感で着用可能なエプロン。ロング丈なので、様々な業種でも使用でき施術の汚れも防ぎます。また、背後が閉じているので、ヒップまで隠れます。ポケットも大容量収納でき機能性の高い1着。

仕様フロントポケット2つ、両脇紐結び、ロング丈ブラックサイズフリー着丈(cm)116(フリー)機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240361LDLストリングエプロン
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする