Veriella
エプロン
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。ショート丈で動きやすく、フロントと両サイド3つのポケットで収納力があり、実用性もあるサロンワークにぴったりのエプロン。
仕様
フロントポケット、両サイドポケット、前リボン、バッククロス
サイズ
フリー
着丈(cm)
39(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65240607
LDL キュティーエプロン
クリーム
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240616
LDL キュティーエプロン
ピンク
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240625
LDL キュティーエプロン
ブラック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください