Veriella
エプロン
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。飽きのこないシンプルベーシックなエプロン。バックスタイルは肩紐がH型でずれ落ちることがないです。
仕様
両サイドポケット、肩紐H型
サイズ
フリー
着丈(cm)
67(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65240519
LDL楽々エプロン
クリーム
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240528
LDL楽々エプロン
ピンク
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240537
LDL楽々エプロン
ブラック
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください