エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriella

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。プロフェッショナルな印象を与える黒地に鮮やかなカラーのリボンテープをウエストラインにもデザインして女性らしい柔らかさもプラスした1着。

仕様両サイドポケット、バッククロス、肩ストラップ2段階調整サイズフリー着丈(cm)87(フリー)機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240546LDL スウィートエプロンクリーム
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240555LDL スウィートエプロンピンク
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240571LDL スウィートエプロンミントグリーン
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする