エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriella

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。肩紐がアクセントなサロペットエプロン。肩紐の長さが調整でき、好みの丈感で着用できます。フロントとバックの両サイドの4ケ所にポケットがあり収納も抜群。

仕様フロント・バック4ケ所ポケット、肩紐サロペット、肩ストラップ調整、左サイドスリット、ロング丈ブラック機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
着丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240327LDLエプロンL03S~M5010054
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240336LDLエプロンL03L~LL5210256
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240345LDLエプロンL033L5410358
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする