曜日別特売

AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載

AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 - オーム電機AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 - オーム電機AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 - オーム電機AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 - オーム電機

水とホコリに強い、保護等級IP65の防塵防水形
デジタル選局(DSP)でクリアな音質
FMロッドアンテナ付き
口径76mmスピーカー
大型キャリーハンドル
ワイドFM(FM補完放送)対応
ショルダーストラップ付き
乾電池式(単1形乾電池×4本使用 ※別売)

付属品ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)482(乾電池含まず)電源(V)乾電池:DC6 単1形乾電池×4本(別売)最大出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×148×78(突起物含まず)防塵防水性能防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない。防水5級(防水形):あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない電池寿命FM受信/約150時間、AM受信/約150時間(アルカリ乾電池新品使用)スピーカー口径76mmモノラルスピーカー(8Ω)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz内容量1個
取扱説明書:(2.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300789RAD-T202S
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする