オーム電機
ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付
デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声
ワイドFM(FM補完放送)対応
同調ランプ付き
FMロッドアンテナ
モノラル受信
イヤホン付属
本体カラーはホワイト
付属品
片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)
61(乾電池含まず)
電源(V)
DC3 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×92×19(突起物含まず)
電池寿命
(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間
受信周波数
AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
内容量
1個
取扱説明書:
(2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65300676
RAD-P380S-W
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください