曜日別特売

AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載

AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 - オーム電機AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 - オーム電機AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 - オーム電機AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 - オーム電機

周波数の大文字表示で選局もしやすい
コンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)
持ち運びに便利な収納式キャリーハンドル
ワイドFM(FM補完放送)対応
同調ランプ搭載
FMロッドアンテナ付き
大型ツマミ
モノラル音声
口径75mmスピーカー
イヤホンジャック(モノラル音声)

付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz内容量1個
取扱説明書:(0.96MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300841RAD-T206S
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする