曜日別特売

USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m - オーム電機USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m - オーム電機USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m - オーム電機USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m - オーム電機USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m - オーム電機USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m - オーム電機

USB-C接続、コード一体型コントローラー付き
機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし
DACチップで劣化が少ない高音質再生
耐久性に優れ、からみにくいTPEコード
スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応
10mmドライバー搭載で高音質
耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感
ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)
ハンズフリー通話対応
イヤーチップは3サイズ
本体カラーはシルバー
コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります
・ 通話…電話に出る/切る、音量調節
・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節

付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10内容量1個
取扱説明書:(0.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300701HP-B173N-S
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする