曜日別特売

旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K

旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K - 京セラ

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナー半径Re(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65303607TNMG160404 CA415K9.5254.760.4713-1902
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303616TNMG160408 CA415K9.5254.760.8713-1707
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303625TNMG160412 CA415K9.5254.761.2713-1884
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303641TNMG160416 CA415K9.5254.761.6713-1712
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303650TNMG160420 CA415K9.5254.762713-1979
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303659TNMG160408ZS CA415K9.5254.760.8713-1994
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303668TNMG160412ZS CA415K9.5254.761.2713-1739
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303677TNMG160404KQ CA415K9.5254.760.4713-1934
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303686TNMG160408KQ CA415K9.5254.760.8713-1729
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303695TNMG160404KG CA415K9.5254.760.4713-1911
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303711TNMG160408KG CA415K9.5254.760.8713-2159
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303720TNMG160412KG CA415K9.5254.761.2713-1688
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303729TNMG160408KH CA415K9.5254.760.8713-1690
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303738TNMG160412KH CA415K9.5254.761.2713-1960
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65303747TNMG160416KH CA415K9.5254.761.6713-1947
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65304000TNMA160404 CA415K9.5254.760.4713-1882
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65304009TNMA160408 CA415K9.5254.760.8713-1703
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65304018TNMA160412 CA415K9.5254.761.2713-1751
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65304027TNMA160416 CA415K9.5254.761.6713-2160
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65304036TNMA160420 CA415K9.5254.762713-2149
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする