京セラ
旋削加工用チップ CVDコーティング
耐摩耗、耐熱性に優れたCVDコーティングです。
用途
センサク用。
材質
CVDコーティング
適合被削材種
鋳鉄
コーナー半径Re(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65304045
WNMG080416KH CA410K
713-3414
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
65304061
WNMG080416KH CA415K
713-3415
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください