曜日別特売

バイメタル端子BML

バイメタル端子BML - PANDUIT(パンドウイット)バイメタル端子BML - PANDUIT(パンドウイット)

【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。
圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。
一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。
アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。
端子内部にはコンパウンドが内包されております。

用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
接続可能電線(mm2)
被覆ストリップ長(mm)
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65302365BML2-100-12657-69789510055~60M12
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302381BML2-150-12657-701012015075~80M12
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302390BML2-200-12657-699212820075~80M12
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302399BML2-250-12657-700712825080~85M12
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302408BML2-325-12657-700514032590~95M12
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302417BML2-400-16657-6994165400100~105M16
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302426BML2-38-8699-8133903850~55M8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302435BML2-60-8699-8132956055~60M8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302451BML2-60-10699-8126956055~60M10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302460BML2-100-10699-81399510055~60M10
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする