曜日別特売

FB-120W リミテッドプロ ジオロックブーツ カットラバーピンフェルト リミテッドホワイト

FB-120W リミテッドプロ ジオロックブーツ カットラバーピンフェルト リミテッドホワイト - SHIMANO(シマノ)FB-120W リミテッドプロ ジオロックブーツ カットラバーピンフェルト リミテッドホワイト - SHIMANO(シマノ)FB-120W リミテッドプロ ジオロックブーツ カットラバーピンフェルト リミテッドホワイト - SHIMANO(シマノ)

プロテクト性を重視したジオロック搭載ブーツ。今季、リミテッドホワイトを追加。

適合種別ジオロック交換ソール:C材質(ソール)カットラバーピンフェルト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
適合サイズ(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305969-#Sサイズ(24.0-24.5cm)ジオロック交換ソール:S24.0~24.540
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305978-#Mサイズ(25.0-25.5cm)ジオロック交換ソール:M25.0~25.541
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305987-#Lサイズ(26.0-26.5cm)ジオロック交換ソール:L26.0~26.542
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305996-#XLサイズ(27.0-27.5cm)ジオロック交換ソール:XL27.0~27.543
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306005-#2XLサイズ(28.0-25.5cm)ジオロック交換ソール:2XL28.0~28.544
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306021-#3XLサイズ(29.0-29.5cm)ジオロック交換ソール:3XL29.0~29.546
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする