FS-160Y ジオロックDS+シューズ カットラバーピンフェルト ブラック

FS-160Y ジオロックDS+シューズ カットラバーピンフェルト ブラック - SHIMANO(シマノ)FS-160Y ジオロックDS+シューズ カットラバーピンフェルト ブラック - SHIMANO(シマノ)FS-160Y ジオロックDS+シューズ カットラバーピンフェルト ブラック - SHIMANO(シマノ)FS-160Y ジオロックDS+シューズ カットラバーピンフェルト ブラック - SHIMANO(シマノ)

剛性を増したBOA(R)フィットシステムダイヤル、安定感のあるソール形状、透湿防水のドライシールド+など機能性充分の磯シューズです。
幅広甲高の日本人の足に合う足型を採用しているため、自然なフィット感が得られます。また、BOA(R)フィットシステムのダイヤルにはMサイズを採用しており、太いワイヤーと相まって全体的にしっかりと締め込むことができます。さらに、前下がりの磯でも親指に負荷をかけないように甲ベルトを採用しています。耐久性に関しては、ソールとミッドソールが大きくなったことで、靴本体に磯が当たりにくい構造となり、本体の耐久性が向上しています。防水性能についても、ブーティーにドライシールド+を採用することで、防水の耐久性能が向上しています。戦闘力が向上したネクサスの磯シューズをぜひ履いて体感してください。

適合種別ジオロック交換ソール:A材質(ソール)カットラバーピンフェルト内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
適合サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305235-#23.0ジオロック交換ソール:XS
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305251-#24.0ジオロック交換ソール:S
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305260-#24.5ジオロック交換ソール:S
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305269-#25.0ジオロック交換ソール:M
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305278-#25.5ジオロック交換ソール:M
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305287-#26.0ジオロック交換ソール:L
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305296-#26.5ジオロック交換ソール:L
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305305-#27.0ジオロック交換ソール:XL
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305321-#27.5ジオロック交換ソール:XL
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305330-#28.0ジオロック交換ソール:2XL
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305339-#29.0ジオロック交換ソール:3XL
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする