FS-273Y ジオロックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブルーグレー

FS-273Y ジオロックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブルーグレー - SHIMANO(シマノ)FS-273Y ジオロックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブルーグレー - SHIMANO(シマノ)FS-273Y ジオロックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブルーグレー - SHIMANO(シマノ)

ソール交換が自分で簡単に。磯で攻めるゲームシューズ。
ジオロックシステム(Aタイプ)を搭載。すり減ったソールの交換が簡単にできるだけでなく、フィールドの状況に合わせて種類を変更・張り替えできます。ソールはカットラバーピンフェルトを標準装備。フェルト、ピン、ラバーと3種類の材質が入ったソールは、磯に特化したソールです。ソルトルアー・磯釣りで最もバランス良く効果を発揮します。 シューレースは、締め込み感の強い平紐を採用したので、足全体をしっかりとホールドして使用することができます。

適合種別ジオロック交換ソール:A材質(ソール)カットラバーピンフェルト内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
適合サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305881-#24.0ジオロック交換ソール:S
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305890-#24.5ジオロック交換ソール:S
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305899-#25.0ジオロック交換ソール:M
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305908-#25.5ジオロック交換ソール:M
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305926-#26.5ジオロック交換ソール:L
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305935-#27.0ジオロック交換ソール:XL
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305951-#27.5ジオロック交換ソール:XL
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305960-#28.0ジオロック交換ソール:2XL
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305917-#26.0ジオロック交換ソール:L
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする