曜日別特売

FS-272Y ジオロックゲームシューズ ビブラム ブラウンベージュ

FS-272Y ジオロックゲームシューズ ビブラム ブラウンベージュ - SHIMANO(シマノ)FS-272Y ジオロックゲームシューズ ビブラム ブラウンベージュ - SHIMANO(シマノ)FS-272Y ジオロックゲームシューズ ビブラム ブラウンベージュ - SHIMANO(シマノ)

ソール交換が自分で簡単に。様々な用途で活躍するゲームシューズ。
ジオロックシステム(Aタイプ)を搭載。すり減ったソールの交換が簡単にできるだけでなく、フィールドの状況に合わせて種類を変更できます。ソールはビブラムソールを標準装備。ラバーがサーフの砂浜や砂利浜、防波堤、オカッパリ、船のデッキなどでグリップ力を発揮します。 シューレースは、締め込み感の強い平紐を採用、足全体をしっかりとホールドして使用することができます。

適合種別ジオロック交換ソール:A材質(ソール)ビブラム(R)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
適合サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305655-#23.0ジオロック交換ソール:XS
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305671-#24.0ジオロック交換ソール:S
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305680-#24.5ジオロック交換ソール:S
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305689-#25.0ジオロック交換ソール:M
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305698-#25.5ジオロック交換ソール:M
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305707-#26.0ジオロック交換ソール:L
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305716-#26.5ジオロック交換ソール:L
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305725-#27.0ジオロック交換ソール:XL
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305741-#27.5ジオロック交換ソール:XL
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305750-#28.0ジオロック交換ソール:2XL
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305759-#29.0ジオロック交換ソール:3XL
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする