SHIMANO(シマノ)
KT-641X ジオロック カットフェルトキットA
磯、川と汎用性の高いフェルトソール。ソールタイプA。
カットフェルトキット Aは磯や川といった所で威力を発揮します。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。TypeAに適合します。
色
ダークグレー
サイズ
#4XLサイズ
適合種別
ジオロック交換ソール:A
材質(ソール)
カットフェルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65305086
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください