FS-140X リミテッドプロゴアテックスシューズ リミテッドホワイト

FS-140X リミテッドプロゴアテックスシューズ リミテッドホワイト - SHIMANO(シマノ)FS-140X リミテッドプロゴアテックスシューズ リミテッドホワイト - SHIMANO(シマノ)FS-140X リミテッドプロゴアテックスシューズ リミテッドホワイト - SHIMANO(シマノ)FS-140X リミテッドプロゴアテックスシューズ リミテッドホワイト - SHIMANO(シマノ)

釣りに集中できるシューズを目指し、機能をイチから見直し再構築した磯シューズの最高峰、これがリミテッドプロ。
全てにおいて新しくなったリミテッドプロシューズです。幅広甲高の足型を採用してフィット感が良くなっています。剛性を増したBOA(R)フィットシステムが足全体を包み込むように締め上げ、今までにないフィット感が実現しました。定評のある甲ベルトが、足が前にズレることを抑え、前下がりの磯でも爪先の負荷を軽減してくれます。面積が大きくなったジオロックソールTypeAを採用することで複雑な地形の磯でもさらに安定性が向上しました。この結果、今まで以上に疲労しにくく安全に磯に立つことが可能になりました。完全防水と優れた透湿性能のゴアテックスブーティーを採用しハイエンドな仕上がりに磨きをかけ、荒ぶれる磯の上でも足元に一切気を使わず釣りに集中できるシューズになりました。これが新生LIMITED PROです。
2025年あらたにリミテッドホワイトが登場し、コーディネートの幅が広がります。

適合種別ジオロック交換ソール:A材質(ソール)カットラバーピンフェルト内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
適合サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305129-#23.0ジオロック交換ソール:XS
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305138-#24.0ジオロック交換ソール:S
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305147-#24.5ジオロック交換ソール:S
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305156-#25.0ジオロック交換ソール:M
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305165-#25.5ジオロック交換ソール:M
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305190-#26.5ジオロック交換ソール:L
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305208-#27.5ジオロック交換ソール:XL
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305217-#28.0ジオロック交換ソール:2XL
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305226-#29.0ジオロック交換ソール:3XL
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65305199-#27.0ジオロック交換ソール:XL
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
65305181-#26.0ジオロック交換ソール:L
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする