曜日別特売

電動ファン2個付空調ベスト(バッテリー付)

電動ファン2個付空調ベスト(バッテリー付) - Kenko(ケンコートキナー)

ファン取外し可能、水洗いOK、表地は撥水効果を持つ一方、湿気を通す蒸れにくい素材。
風を循環させる2つのファン9枚羽ファンを採用。
2つのファンでベストの中にずばやく、風を取り込みます。
内気と外気の流れを多く作ることができ風量を維持することができます。

材質ABS強化プラスチック寸法(mm)135×68×16ネイビー質量(g)220出力DC:弱風(3V、1.05W、0.35A)、中風(4V、1.88W、0.47A)、強風(5V、3.05W、0.61A)、USB 5V/2.1A(MAX2.4A)温度(℃)(充電)0~45、(保存)-20~50型番YLD-020入力USB:5V/2.1A、TYPE-C 5V/2.1A対応冷却ファン有無:有充電時間(時間)約4動作時間(目安)弱風モード15時間、中風モード8.5時間、赤色5.5時間、LED表示:4個バッテリー容量(mAh)1000mAh/3.7Vサイズ(mm)直径約110×高さ約40内容量1着
注意
※サイズは同一商品を数点採寸した平均値です。
※商品によって誤差が生じる場合がございます。
※また、測定方法によっても誤差が生じますのであらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65302250UF-EF25 M-NV711-0578M116(目安)160-17043
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302259UF-EF25 L-NV711-0577L120(目安)165-17544
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302268UF-EF25 XL-NV711-0579XL124(目安)170-18046
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302277UF-EF25 2XL-NV711-05822XL128(目安)175-18547
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする