曜日別特売

NB-3506W ネオブーツ(ワイド/フェルトスパイクソール)

NB-3506W ネオブーツ(ワイド/フェルトスパイクソール) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]NB-3506W ネオブーツ(ワイド/フェルトスパイクソール) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]NB-3506W ネオブーツ(ワイド/フェルトスパイクソール) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

機能性と快適性を両立した高性能フィッシングブーツ誕生
新しく採用した軽量・高柔軟性の特殊発泡ゴムを本体素材に採用し、高次元の柔らかさと伸縮性を実現。突っ張り感がなく足にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適な履き心地が続く。
また、サイドファスナー仕様で着脱もスムーズ。ダイワ独自の足型設計により、フィット感・機動性・履き心地をさらに追求。
ブーツのかかとに設けられた「キックオフ」により、手を使わずに素早く脱げる設計。内部にはノンスリップインソールを採用し、足ズレを防止してさらなるフィット感を実現した。
釣行時の安定性、快適性、操作性を高めるためのこだわりが詰まった一足。あらゆるフィッシングシーンに対応する、ダイワの本気ブーツ。
高い屈曲性とグリップ性能を備えた「スーパーキュービックセンサーソール」を採用し、多様なフィールドに対応。
※ワイドモデル:品番の語尾に「W」が付いた品番はふくらはぎ部分が約35mm太くなっているワイドモデルです。

グレータイプノーマルモデル材質(ソール)フェルトスパイク防水仕様完全防水内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307579-#Mサイズ(25.5cm)
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307588-#Lサイズ(26.5cm)
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307597-#LLサイズ(27.5cm)
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307606-#3Lサイズ(28.5cm)
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする