曜日別特売

25 ディープゾーン

25 ディープゾーン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ディープゾーン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ディープゾーン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

パワーと粘りで大型魚の多点掛けにも余裕で対応。
継部にV-JOINT α採用。高負荷時にもスムーズに曲がり、安心してファイトが可能。
軽さと剛性の両立により感度に優れた。カーボン繊維入りエアセンサーシート(パワー)。
圧倒的パワーを誇る太径肉厚設計。大型の多点掛け時も余裕で魚をリフトする無尽蔵のパワーを実現。
寒ブリの多点掛けにも余裕で対応するハイパワーロッド。10キロオーバーの寒ブリの多点掛けにも余裕で対応可能な無尽蔵のパワーを実現つつ、カーボンとグラスのコンポジット素材ならではのしなやかさでクッション性も兼ね備える。継部に「V-JOINT α」、ブランクに「X45」を搭載することでロッドのパワーアップを実現。本作は手返しとトラブルレス性能を重視した、拘りのショートレングスを採用。ブリの多点掛け時も、これまでより容易に竿を起こすことが可能となる。これにより、お祭り等のトラブルが減り、手返しが向上。結果的に釣果を伸ばすことができる。高負荷時にも安心して使用可能な強度の高いHBガイドを搭載した、充実仕様の専用竿。

用途対象魚:夜ブリ(電気ブリ)種別#300-240・K全長(m)2.4元径(mm)19.6継数(本)2仕舞(cm)126錘負荷(号)200~500先径(mm)2.9標準自重(g)375カーボン含有率(%)83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307360-
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする