曜日別特売

25 リーディング スリルゲーム

25 リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

軽量カーボンフルソリッドロッドのスリルゲームが、 SVFグラスを身に纏いシリーズ最強クラスの粘りを実現
メガトップカーボンソリッドを軸に、多彩なカーボン・グラスシートを巻き付けることで、ソリッドの粘りや細身はそのままにパワーを付与することができるソリッドパワースリム構造を採用。
本作はシリーズ初となる超高密度グラス「SVFグラス」を採用することで、感度と操作性を損なうことなくシリーズ最強クラスの粘りとクッション性を実現し、フルソリッドならではのファイト性能に磨きをかけた。
リールシートには電動リールや両軸リールに最適なホールド性と軽さを追求したゼロシートを装備。また、大物とも真っ向勝負するためにしっかりと握りこめるフォアグリップは、釣り人主体のパワーファイトを可能にする。

適合ハリス ナイロン:-10号適合クランプSSS継数(本)2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307369-#64 MH-195・J1.959.813910~100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65307378-#64 MH-225・J2.259.816910~100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65307387-#73 MH-190・J1.99.813415~100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65307396-#73 MH-220・J2.29.816415~100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65307405-#73 H-190・J1.99.813425~150
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65307421-#73 H-220・J2.210.816425~150
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65307430-#82 XH-170・J1.710.811440~150
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする