アストロン磯 プロパック3 ホットピンク

アストロン磯 プロパック3 ホットピンク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アストロン磯 プロパック3 ホットピンク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

大容量600m巻の本格磯用道糸がスペックアップでモデルチェンジ
磯用道糸ナイロンライン。視認性に優れ、扱いやすいスタンダードライン。
適度なしなやかさでライントラブル減少。
水面直下を漂うサスペンドタイプ。流れに同調させやすく、風の影響を受け難い。
ラクマキケース付き。
カラー:ホットピンク
巻糸量:600m(150m×4回での使用も可能)

材質ナイロンホットピンク糸巻量600m内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307947-#1.8号-600m1.8
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307956-#2号-600m2
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307965-#2.5号-600m2.5
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307981-#3号-600m3
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307990-#4号-600m4
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
65307999-#5号-600m5
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308008-#6号-600m6
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする