ディーフロン フロロハリス ナチュラル

ディーフロン フロロハリス ナチュラル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーフロン フロロハリス ナチュラル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

扱いやすくしなやか 万能!ハイコストパフォーマンスフロロハリス
実釣で重視される結節強力を上げたフロロカーボン100%ハリス。
巻きグセが取れやすく適度な張りを持たせたしなやか万能フロロハリス。
強力、扱いやすさを兼ね備えたハイコストパフォーマンスライン。
薄型スプール採用で携帯性に優れ、ポケットへの収納効率もアップ。
号数別カラーのスプールバンド付き。
(0.6号マリンブルー/0.8号グリーン/1号ライムグリーン/1.25号カーキ/1.5号蛍光オレンジ/1.75号蛍光イエロー/2号蛍光ピンク/2.5号蛍光グリーン/3号レッド/4号シルバー/5号ネイビー/6号ブラウン)
カラー:ナチュラル(0.6~6号)、ステルスピンク(0.8~6号)
巻糸量:50m(0.6~3号)、40m(4~6号)

材質フロロカーボンナチュラル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
号数
糸巻量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308105-#0.6号-50m0.650m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308121-#0.8号-50m0.850m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308130-#1号-50m150m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308139-#1.25号-50m1.2550m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308148-#1.5号-50m1.550m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308157-#1.75号-50m1.7550m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308166-#2号-50m250m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308175-#2.5号-50m2.550m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308191-#3号-50m350m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308200-#4号-40m440m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308209-#5号-40m540m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308218-#6号-40m640m
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする