曜日別特売

オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)

オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) - エー・アンド・デイ

◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能
◆使いやすいタッチパネルを採用
◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載
◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内
◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造
◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載
◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加
◆統計演算機能、パスワード機能付き
◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備
◆無風イオナイザーを標準付属

仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316内容量1台
関連資料:外形寸法図(0.1MB)取扱説明書:(15.85MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(mg)
直線性
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(mg)
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65304587BH-225TE取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 分銅用ピンセット、清掃用刷毛(大、小)、スパーテル、 イオナイザ2200.01【標準偏差(測定点)】0.015mg(50g)、0.03mg(200g)±0.10mg
800,000
689,800
758,780(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
65304596BH-225DTE取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 分銅用ピンセット、清掃用刷毛(大、小)、スパーテル、 イオナイザ2200.01(0~51g)、0.1(51~220g)【標準偏差(測定点)】0.025mg(50g)、0.1mg(200g)±0.2mg
700,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
65304605BH-224TE取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)、 イオナイザ2200.1【標準偏差(測定点)】0.09mg±0.2mg
520,000
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
65304621BH-324TE取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)、 イオナイザ3200.1【標準偏差(測定点)】0.1mg±0.2mg
540,000
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
65304718BH225TE-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 分銅用ピンセット、清掃用刷毛(大、小)、スパーテル、 イオナイザ、一般校正証明書2200.01【標準偏差(測定点)】0.015mg(50g)、0.03mg(200g)±0.10mg
810,000
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65304727BH225DTE-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 分銅用ピンセット、清掃用刷毛(大、小)、スパーテル、 イオナイザ、一般校正証明書2200.01(0~51g)、0.1(51~220g)【標準偏差(測定点)】0.025mg(50g)、0.1mg(200g)±0.2mg
710,000
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65304736BH224TE-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)、 イオナイザ、一般校正証明書2200.1【標準偏差(測定点)】0.09mg±0.2mg
530,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65304745BH324TE-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)、 イオナイザ、一般校正証明書3200.1【標準偏差(測定点)】0.1mg±0.2mg
550,000
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65304806BH225TE-00J00 JCSS校正付取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 分銅用ピンセット、清掃用刷毛(大、小)、スパーテル、 イオナイザ、JCSS校正証明書2200.01【標準偏差(測定点)】0.015mg(50g)、0.03mg(200g)±0.10mg
840,000
729,800
802,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65304815BH225DTE-00J00 JCSS校正付取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 分銅用ピンセット、清掃用刷毛(大、小)、スパーテル、 イオナイザ、JCSS校正証明書2200.01(0~51g)、0.1(51~220g)【標準偏差(測定点)】0.025mg(50g)、0.1mg(200g)±0.2mg
740,000
639,800
703,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65304831BH224TE-00J00 JCSS校正付取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)、 イオナイザ、JCSS校正証明書2200.1【標準偏差(測定点)】0.09mg±0.2mg
544,000
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65304840BH324TE-00J00 JCSS校正付取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)、 イオナイザ、JCSS校正証明書3200.1【標準偏差(測定点)】0.1mg±0.2mg
564,000
489,800
538,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする