ヴィッテ
精密ドライバー (-)
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
内容量
1本
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65304255
89711
2.5
140
16
40
0.8
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304271
89712
2.5
140
16
40
1
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304280
89713
2.5
140
16
40
1.2
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304289
89714
2.5
140
16
40
1.5
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304298
89715
2.5
160
16
60
1.8
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304307
89716
2.5
160
18
60
2
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304316
89717
2.5
175
18
75
2.5
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304325
89718
3
175
20
75
3
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304341
89719
3
250
24
150
3
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304350
89720
3.5
200
24
100
3.5
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304359
89721
3.5
250
29
150
3.5
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304368
89722
4
200
26
100
4
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304377
89723
4
250
33
150
4
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304386
89724
4
300
38
200
4
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください