ヴィッテ
精密ドライバー (-)
89715
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸径・軸長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
軸径(Φmm)
2.5
軸長(mm)
60
注文コード
65304298
品番
89715
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
160
質量(g)
16
軸長(mm)
60
刃先幅寸法(mm)
1.8
注意
※代表画像です。