曜日別特売

GM3797 アルテマシールドレインスーツ

GM3797 アルテマシールドレインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3797 アルテマシールドレインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3797 アルテマシールドレインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3797 アルテマシールドレインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3797 アルテマシールドレインスーツ - がまかつ GamakatsuGM3797 アルテマシールドレインスーツ - がまかつ Gamakatsu
材質〈本体〉ナイロン100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約1.04(L)耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)6000内容量1個
注意
※サスペンダーは付属しません。
※止水ファスナーは完全防水ではありません。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306651-#ブラックM84~92160~17073
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306660-#ブラックL90~98165~17575
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306669-#ブラックLL96~104170~18077
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306678-#ブラック3L102~110175~18579
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306687-#ブラック5L114~122180~81
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306696-#レッドM84~92160~17073
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306705-#レッドL90~98165~17575
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306721-#レッドLL96~104170~18077
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306730-#レッド3L102~110175~18579
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65306739-#レッド5L114~122180~81
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする