曜日別特売

GC297 がま磯 ロッドケース 130cm

GC297 がま磯 ロッドケース 130cm - がまかつ GamakatsuGC297 がま磯 ロッドケース 130cm - がまかつ GamakatsuGC297 がま磯 ロッドケース 130cm - がまかつ GamakatsuGC297 がま磯 ロッドケース 130cm - がまかつ Gamakatsu

上物竿がきっちりおさまるコンパクトながらリールイン機能も
本体側面や、ハンドル横などにアイデア次第で多目的に使えるポケットを多数配置したロッドケース。ハンドル面を上に置いた場合でも中身の出し入れが可能な面にファスナーを配置。また、本体ポケットとサイドポケットの方向を統一し同方向からのアクセスを可能にしました。厚手の樹脂ボードを本体の保護材として使うことで本体の剛性をアップさせ、大切な愛竿を守ります。表面は、水や汚れをふき取りやすい防水生地製。塩ガミしにくい大番手ファスナーも使用。

材質〈本体〉P.V.C質量(kg)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〈外寸〉1360×190×135 〈内寸〉1300×160×120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306931-#ブラック×レッド
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65306940-#ブラック×ゴールド
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする