しらす小鮎

しらす小鮎 - PROX(プロックス)しらす小鮎 - PROX(プロックス)

テンポの良い釣りに最適な小鮎専用調子
しらすをコマセやミンチ餌に入れて釣る小鮎釣り。
しなやかな穂先でバラシを軽減しつつ、手返しの良い適度な長さと硬さで小鮎の数釣りが楽しめます。
ウキを使ったラセン仕掛や胴付き仕掛などに最適な小鮎専用振出竿。

種別#450元径(mm)22.5継数(本)15仕舞(cm)38先径(mm)0.7カーボン(%)85標準全長(m)4.4標準自重(g)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305050-
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする