鯵丸

鯵丸 - PROX(プロックス)鯵丸 - PROX(プロックス)

アジング専用テクニカルモデル
アジング設計にカスタムした専用ロッド。
穂先は、超軽量ジグヘッドも軽快に操り、ショートバイトも鋭く掛けるカーボンソリッドティップ。
シャフトは、振り抜けの良い細身軽量ブランクス。
リールシートは、キャストコントロール性能が高いFuji-TVSリールシート搭載。
ガイドは、ライントラブルを軽減するオールFuji-Kガイドをバランス配置。
狭い漁港にも対応した、ショートレングス設計のテクニカルアジングロッド。

仕様●グリップ元径(mm):25●ラインWt.(lb):1~4●ルアーWt.(g):0.5~5継数(本)2先径(mm)0.8カーボン含有率(%)98内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308778-#55LS標準:16685.373
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65308787-#63LS標準:19298.580
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする