カーボンPギャフシャフト

カーボンPギャフシャフト - PROX(プロックス)カーボンPギャフシャフト - PROX(プロックス)カーボンPギャフシャフト - PROX(プロックス)

ビッグゲーム用ギャフ対応のハイパワーカーボンシャフト
ビッグゲーム用の大型ギャフに対応するハイパワーカーボンシャフト。
パワーのあるカーボン97%のワンピースブランクスシャフト。
グリップは力を入れやすく滑りにくいEVAグリップ。
ギャフ取り付け部はウィットネジ1/2対応。
120には、2.6mの6Φロープ。150には、3.0mの6Φロープが付属。
鋳造(ちゅうぞう)Pギャフとコーディネート可能なパワーギャフの柄。

元径(mm)23.8継数(本)1カーボン(%)97内容量1個
注意
※メーカーの玉の柄および玉網は、通称4分ネジ(外径約12.7mm)と呼ばれるサイズのネジを採用しております。これは「W1/2」規格を基にしたサイズで、釣具業界では広く使用されています。他メーカー様の商品とも多くの場合で互換性がございますが、業界全体で厳密な統一規格があるわけではなく、製造誤差やピッチの違い等により、まれに装着できない場合がございます。ご購入の際は、お手持ちの製品とネジサイズ・形状の互換性をご確認のうえお選びいただくことをおすすめいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロープ長さ(m)
仕舞(cm)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308760-#1.2m2.61201218
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65308769-#1.5m31502265
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする