曜日別特売

海上釣堀 メタルさぐり (ベイト)

海上釣堀 メタルさぐり (ベイト) - OGK(大阪漁具)海上釣堀 メタルさぐり (ベイト) - OGK(大阪漁具)

感度の高い金属穂先のさぐり釣り専用設計
さぐり釣り専用設計の並継海上釣り堀ロッド。
高い感度を実現した金属穂先採用。わずかなアタリも瞬時に捉え確実なフッキングに持ち込みます。穂先カラーは目感度にも優れたイエローカラー。
スパイラルガイド設計でライントラブルを軽減し、スムーズな曲がり。
大物にも負けないハイパワーロッド。

継数(本)3錘負荷(号)0~8先径(mm)0.7適合ハリス(号)Max6カーボン含有率(%)98内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
仕舞(cm)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308796-#30014.6106303157
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65308805-#35016.1123355177
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする