曜日別特売

防水マンパ

防水マンパ - アイリスオーヤマ防水マンパ - アイリスオーヤマ防水マンパ - アイリスオーヤマ防水マンパ - アイリスオーヤマ防水マンパ - アイリスオーヤマ防水マンパ - アイリスオーヤマ防水マンパ - アイリスオーヤマ防水マンパ - アイリスオーヤマ

軽量で高機能のマウンテンパーカーです。2.5層生地で撥水能力が高く、裏生地も肌触りの良い生地を採用しています。防風仕様で風を通しにくくなっています。ファスナーはすべて止水加工が施されています。フード調節のコードストッパー付きです。袖口はマジックテープで調節ができます。ファスナーポケットが左上腕部に1つ、腹部に2つ付きです。すべてスマホが収まる大きさです(※iPhone13PROの場合)。アウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。手洗い可能です。

材質ポリエステル100%グリーン購入法適合内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65314615FC23104-BKSブラック/カーキS(約)32373/46.5/55/52/62.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314631FC23104-NVSネイビー/ベージュS(約)32373/46.5/55/52/62.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314640FC23104-ORSオレンジ/イエローS(約)32373/46.5/55/52/62.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314649FC23104-BKMブラック/カーキM(約)33575/48/58/55/64(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314658FC23104-NVMネイビー/ベージュM(約)33575/48/58/55/64(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314667FC23104-ORMオレンジ/イエローM(約)33575/48/58/55/64(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314676FC23104-BKLブラック/カーキL(約)35177/49.5/61/58/65.3(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314685FC23104-NVLネイビー/ベージュL(約)35177/49.5/61/58/65.3(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314701FC23104-ORLオレンジ/イエローL(約)35177/49.5/61/58/65.3(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314710FC23104-BKXLブラック/カーキXL(約)36177/51/64.5/61.5/66.5(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314719FC23104-NVXLネイビー/ベージュXL(約)36177/51/64.5/61.5/66.5(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314728FC23104-ORXLオレンジ/イエローXL(約)36177/51/64.5/61.5/66.5(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314737FC23104-BK3Lブラック/カーキ3L(約)38577/52.5/68.5/65.5/67.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314746FC23104-NV3Lネイビー/ベージュ3L(約)38577/52.5/68.5/65.5/67.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314755FC23104-OR3Lオレンジ/イエロー3L(約)38577/52.5/68.5/65.5/67.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする