曜日別特売
FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746

 

FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746
FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746
FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746
FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746
FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746
FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746
FC23104-NV3L 防水マンパ アイリスオーヤマ 65314746

防水マンパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色ネイビー/ベージュ
サイズ3L
内容量1着注文コード65314746品番FC23104-NV3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

軽量で高機能のマウンテンパーカーです。2.5層生地で撥水能力が高く、裏生地も肌触りの良い生地を採用しています。防風仕様で風を通しにくくなっています。ファスナーはすべて止水加工が施されています。フード調節のコードストッパー付きです。袖口はマジックテープで調節ができます。ファスナーポケットが左上腕部に1つ、腹部に2つ付きです。すべてスマホが収まる大きさです(※iPhone13PROの場合)。アウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。手洗い可能です。

色
ネイビー/ベージュ
サイズ
3L
質量(g)
(約)385
サイズ(cm)
77/52.5/68.5/65.5/67.8(身丈/肩幅/身幅/裾幅/袖丈)
材質
ポリエステル100%
グリーン購入法
適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする